Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Soundcore Space A40 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101773940
Hersteller:
     Soundcore
Herst.-Nr.:
     A3936G31
EAN/GTIN:
     194644106157
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
4.9 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.9 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
44 x 68 x 28 mm
Ladegehäuse Gewicht
48.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
78.3 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Rauschverhältnis (SNR)
63 dB
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, LDAC, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Eingangsspannung (Ohrhörer)
4.4 V
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
4.4 V
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
53 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
53 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
40 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
50 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
8 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
10 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Sprechzeit (ANC ein)
5 h
Sprechzeit (ANC aus)
6 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
200 - 5000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
6
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.