Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     1817-215429
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     G325E1TB
EAN/GTIN:
     4719331844387
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1800 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
130000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
350000 IOPS
JEDEC-Standard
Ja
TBW-Bewertung
240
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
22 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
6
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,49*
€ 50,67*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 50,97*
€ 54,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 51,59*
€ 54,97*
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,67*
€ 56,01*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 53,91*
€ 57,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.