Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia X30 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia X30 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Nokia X30 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Nokia X30 5G 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101787121
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     VMA751W9FI1SK0
EAN/GTIN:
     6438409080462
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
695 5G
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.43 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
400 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.57 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/3.06 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
123 °
Sensorgröße Frontkamera
1/3.06 "
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Abdeckungskamera
1 µm
Blitz-Typ
LED
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Ice White
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
aptX-Technologie
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
185 g
Breite
73.9 mm
Tiefe
7.99 mm
Höhe
158.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Lautsprecher
Mono
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,08*
€ 352,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.