Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
AVer A30 Dokumentenkamera Grau 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") CMOS USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101816957
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61S9010000AC
EAN/GTIN:
     4719552127429
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
dokumentenkamera aver
Universalkamera
Die A30 ist eine Multifunktions- und Universalkamera. Es ist die erste Ihrer Art mit Visualizer, Mikrofon und Lautsprecher in einem Gerät. Gleichzeitig kann die A30 als Webcam für Videokonferenzen sowie als Dokumentenkamera für die Visualisierung von Gegenständen verwendet werden. Sie bietet das ultimative Erlebnis für hybrides/mobilen Lernen.

Absolute 4K-Qualität
Die 13-Megapixel-Kamera liefert eine beeindruckende 4K-Auflösung, für die immersive Herstellung von Videos. Gleich ob Standbild oder Video, die A30 erfasst jedes Detail in Perfektion.

Unterschiedliche Kamerawinkel
Der ausfahrbare Arm der A30 kann verlängert und eingeklappt werden, um Menschen/Dokumentbilder aus verschiedenen Blickwinkeln zu erfassen. Die weiteren Pluspunkte, der verstellbare Kamerakopf und ein drehbarer Sockel, machen die A30 noch videofreundlicher.

Duale Display-Schnittstelle
Die A30 verfügt sowohl über HDMI- als auch über USB-Ausgangsanschlüsse für das Streamen von Videos. Zudem können Lehrkräfte bei der Verwendung von Online-Unterrichtssoftware eine weitere USB-Kamera für die Bild-in-Bild-Darstellung anschließen.

KI-Akustik
Mikrofon und Lautsprecher sind in die Kamera integriert und somit bietet sich Lehrkräften ein Universal-Unterrichtsmittel. Dank dem KI-Akustikalgorithmen von AVer gestaltet sich der Unterricht für Lehrkräfte äußerst geruhsam.

KI-Bildrotation
AVers KI-Technologie erlaubt die nahtlose Umschaltung der Bilderfassung zwischen Menschen und Dokumenten. Das Bild wird automatisch gedreht, wenn der Kamerakopf angehoben wird, sodass die Lehrkraft stets in der richtigen Ausrichtung gesehen wird.

Die eingeschlossene AVerTouch Software Optimierter Fernunterricht
Verbinden Sie Ihre A30 einfach mit einem „Touch“ und teilen Sie sofort Inhalte und Kommentare. Die einfachen und intuitiven Funktionen und die zusätzliche Cloud-Synchronisation ermöglichen automatische Backups Ihrer Kommentare, Erfassungen und Aufnahmen. Diese Software wird den gesamten Unterricht dank einzigartiger Interaktivität bereichern. Verbinden Sie die A30 mit der AVerTouch Software und schon können Sie Bilder und Videos über Google Classroom aufnehmen.
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/3.06 "
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Effektive Sensor Auflösung
13 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Framerate
60 fps
Objektiv
Autofokus
Ja
Digitaler Zoom
23 x
Gewicht und Abmessungen
Breite
96.9 mm
Tiefe
98.1 mm
Höhe
184.5 mm
Gewicht
3775 g
Gefaltet
96.9 x 98.1 x 184.5 mm
Speichermedium
USB-Flash-Drive-Unterstützung
Ja
Maximale Größe des USB-Flash-Drive
32 GB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
4400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Audioausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
14.5 W
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Dokumentengröße (max.)
A3
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lampentyp
LED
KAmerabewegung
Manuell
Ursprungsland
Taiwan
Anmerkung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,84*
€ 611,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,26*
€ 589,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,26*
€ 577,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,12*
€ 541,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.