Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LANCOOL 205 Mesh C Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li LANCOOL 205 Mesh C Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 205 Mesh C Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 205 Mesh C Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 205 Mesh C Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 205 Mesh C Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101830811
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LANCOOL 205 MESH C BLACK
EAN/GTIN:
     4718466012142
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
165 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
485 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.