Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101928235
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.348200.01.001
EAN/GTIN:
     8712836971882
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Kindersicherung
Ja
WLAN
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur, Wand
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas
Tragbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Anzeigelicht
Ja
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
380 mm
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Temperatur (max)
35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.348035.01.001
ab € 140,21*
Ähnlich
Princess
01.348054.01.001
ab € 150,61*
Ähnlich
Princess
01.348150.01.001
ab € 111,83*
Ähnlich
Princess
01.348151.01.001
ab € 112,10*
Ähnlich
Princess
01.348201.01.001
ab € 120,42*
Ähnlich
Princess
01.348070.01.001
ab € 207,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.