Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-MTAC-RBC Zubehör für tragbare Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-MTAC-RBC Zubehör für tragbare Computer
Capture CA-MTAC-RBC Zubehör für tragbare Computer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101930088
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-MTAC-RBC
EAN/GTIN:
     5704174942047
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Handheld-Cradle
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
174 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
386 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.