Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Value Classic A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Value Classic A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11 W E27 D
Osram Value Classic A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11 W E27 D
Osram Value Classic A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11 W E27 D
Osram Value Classic A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11 W E27 D
Osram Value Classic A LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 11 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101944731
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075439597
EAN/GTIN:
     4058075439597
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Enthält nicht
Quecksilber
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
31 g
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE, EAC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
45 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.