Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-MTAC-4BASE-1 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-MTAC-4BASE-1 Akkuladegerät AC
Capture CA-MTAC-4BASE-1 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101955665
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-MTAC-4BASE-1
EAN/GTIN:
     5704174942191
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Paketgewicht
1700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Produkte
Capture Eagle
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.