Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     3518I-35677867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010400/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
16 mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 89,902*
€ 108,232*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 88,844*
€ 113,134*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 92,18*
€ 116,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 178,74*
€ 219,75*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 272,15*
€ 333,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 108,232*
€ 128,79608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,382*
€ 125,40458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,902*
€ 106,98338
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,89902* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 541,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,27*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,73*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,04*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,45*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,31*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.