Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101962154
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026732/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX CHAIN 809 Leitungen sind hochflexible PVC Anschluss- und Steuerleitungen für den europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Markt für flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Sie dürfen im Freien nur mit UV-Schutz und nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs eingesetzt werden. Bei Raumtemperatur sind sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Sie sind speziell für einfache Anforderungen (Basic Line) in Energieführungsketten und an dauernd bewegten Maschinenteilen geeignet. Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.4 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
145 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
33.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
84 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
1000 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC, ETIM 5, ETIM 6, VDE
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
UL, cUL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69281*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,66281*
€ 3,16874
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36281*
€ 2,81174
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,30281*
€ 2,74034
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,18281*
€ 2,59754
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,09281*
€ 2,49044
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,69281*
€ 2,01444
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.