Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101964406
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101203/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, VDE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
70 mm²
Anzahl der Kabeladern
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
39.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52932*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 40,05932*
€ 47,67059
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 39,92932*
€ 47,51589
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 39,52932*
€ 47,03989
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.