Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Gelb 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-101964426
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010074/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84408*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,55*
€ 17,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,30*
€ 15,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,06*
€ 13,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,03408*
€ 7,18056
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,84408*
€ 5,76446
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.