Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102004197
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
10.2 mm
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
130 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,83*
€ 6,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.