| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-102141686 Herst.-Nr.: 6005.00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KINDER TRINKFLASCHE WMB ONE My Universe - meine Flasche! Entdecke die Unterwasserwelt mit unserer neuen SIGG WMB ONE Flasche und vergiss nicht, immer genug Wasser zu trinken. Die hochwertige, recycelbare Aluminium-Trinkflasche ist kinderleicht und passt perfekt in die Schultasche oder den Rucksack. Selbstverständlich verwenden wir bei unseren Kinder-Trinkflaschen für die Schule keine schädlichen Chemikalien wie BPA, östrogenähnliche Substanzen und Phthalaten. Der innovative One-Verschluss macht die Flasche nochmal besonders komfortabel: Tragen, Öffnen, Trinken, Schliessen und Sichern funktionieren bequem mit einer Hand. Bist Du bereit für das nächste Abenteuer?
Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 71 mm | | Gewicht | 145 g | Merkmale | Volumen (ml) | 600 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | | Produktfarbe | Türkis | | Material | Aluminium | | Zielgruppe | Kinder | | Leckdicht | Ja | | Färbung | Abbildung | | Ursprungsland | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |