Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102142795
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D91-008R
EAN/GTIN:
     4711377023283
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
MPG Z790 EDGE WIFI
Das MPG Z790 EDGE WIFI präsentiert sich in Silber-Weiß, um seine eigene Persönlichkeit und Identität zu unterstreichen. Es ist nicht nur stilvoll, sondern auch leistungsstark.

Spiel in deinem Style
Die MPG-Serie bietet moderne Produkte, die sich durch einen einzigartigen Stil auszeichnen und für die Herausforderungen der Gaming-Welt bestens gerüstet ist. Mit außergewöhnlicher Leistung und Stil definiert die MPG-Serie die Zukunft des Gaming.

16+1+1 DUET RAIL POWER SYSTEM
Setze die maximale Leistung frei dank eines starken VRM-Designs mit insgesamt 16+1+1 Duet Rail Power System (DRPS). Mit der Kombination aus 90A Smart Power Stages ist das MPG Z790 EDGE WIFI bereit für High-End Prozessoren.

MSI CENTER
Das brandneue MSI Center vereint eine Reihe von MSI-Software-Diensten in einer einzigen zentralen Anwendung. Übernimm die Kontrolle über erweiterte Mainboard-Funktionen und entdecke unzählige Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
5
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4080
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
7
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4400,4533,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.