Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120374 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G16 1120374/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G16 1120374/500
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102143205
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120374/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g16
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
21.3 mm
Kupferindex
614 kg/km
Kabelgewicht
1100 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
85.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
319.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.563,79*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 17,12758* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.891,03*
€ 10.580,3257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.812,80*
€ 10.487,232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.626,43*
€ 10.265,4517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.563,79*
€ 10.190,9101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.