Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pacific CLM360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pacific CLM360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Mehrfarbig
Thermaltake Pacific CLM360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Mehrfarbig
Thermaltake Pacific CLM360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Mehrfarbig
Thermaltake Pacific CLM360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Mehrfarbig
Thermaltake Pacific CLM360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Mehrfarbig
Thermaltake Pacific CLM360 Prozessor Liquid cooling kit 12 cm Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102151462
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W335-CU12SW-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Heizungs-Breite
119 mm
Heizungs-Tiefe
406 mm
Heizungs-Höhe
40 mm
Tiefe
520 mm
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Leitungsdurchmesser
16 mm
Innendurchmesser Leitung
12 mm
Kühler Breite
92.5 mm
Kühler Tiefe
92 mm
Kühler Höhe
64 mm
Pumpenbreite
74.8 mm
Pumpentiefe
74.8 mm
Höhe
232 mm
Pumpenhöhe
267 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
163 g
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Heizkörpermaterial
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
500 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
2000 RPM
Kühlmittelkapazität
0.4 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,91*
€ 800,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,23*
€ 795,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,88*
€ 712,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.