Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TX-MOVE Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB TX-MOVE Deckenbeleuchtung LED
RZB TX-MOVE Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102156541
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901739.002.2
EAN/GTIN:
     4051859923831
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
5 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
3550 g
Länge (mm)
622 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
9 A
Einschaltzeit
65 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982869.002
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.