Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 155-S Falschgeld-Detektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 155-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 155-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 155-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 155-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 155-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-102196556
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0691
EAN/GTIN:
     8717496337597
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
660 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Farbe, Infrarot (IR), Tinte, Magnetisch, Metallic thread, Size, Thickness, Watermark
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ergonomie
Tragbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichtgewicht
Ja
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
UK
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
112-0410
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.