Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-MRX64G2RTHM-RF Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-MRX64G2RTHM-RF Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz
Cisco UCS-MRX64G2RTHM-RF Speichermodul 64 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103095612
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-MRX64G2RTHM-RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.500,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,85*
€ 1.865,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,33*
€ 1.862,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,37*
€ 1.835,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,01*
€ 1.814,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,81*
€ 1.785,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.