Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Jubiläum Xbox Series X/Xbox Series S/PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Jubiläum Xbox Series X/Xbox Series S/PC
Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Jubiläum Xbox Series X/Xbox Series S/PC
Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Jubiläum Xbox Series X/Xbox Series S/PC
Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Jubiläum Xbox Series X/Xbox Series S/PC
Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Jubiläum Xbox Series X/Xbox Series S/PC
Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition Jubiläum Xbox Series X/Xbox Series S/PC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103222151
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G7Q-00133
EAN/GTIN:
     889842453171
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Computerspiele
PC Games
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Minimum Prozessor
Intel i5-4460, Ryzen 3 1200
Min. benötigter RAM
8 GB
Mindest-Grafikadapter
NVIDIA GTX 770, Radeon RX 570
Minimaler Grafikkartenspeicher
2 GB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 GB
Merkmale
Plattform
Xbox Series X/Xbox Series S/PC
Spiel-Genre
Simulation
ESRB-Bewertung
E (Jeder)
Spiel-Edition
Jubiläum
Entwickler
Asobo Studio
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11,11,2022
PEGI-Klassifizierung
3
Verteilungstyp
Download
Multiplayer-Modus
Ja
Veröffentlicher
Xbox Game Studios
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.