Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
StarTech.com Untertisch Ausziehbare Tastaturablage, Höhenverstellbare Tastaturhalterung mit Tischklemmen, bis zu 12kg, Computertisch/Schreibtisch Tastaturauszug/Tastatureinschub
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103426830
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     KEYBOARD-TRAY-CLAMP1
EAN/GTIN:
     0065030895408
Suchbegriffe:
PC-Arbeitsstation
PC-Station
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastaturablagefach | 3 Höhenoptionen | bis zu 12 kgDieses Untertisch Tastaturablagefach fügt Bequemlichkeit und Komfort zu Ihrer Einrichtung hinzu, indem es wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zurückgewinnt. Die Tastaturablage ist ergonomisch geformt und für Bequemlichkeit ausgelegt.Geräumiges und robustes DesignDie große Fläche des Tastaturablagefachs mit den Maßen 700 x 310 mm bietet ausreichend Platz für eine Tastatur in voller Größe, eine Maus und eine Handgelenkauflage. Das Ablagefach ist zudem mit 12 kg belastbar, bietet eine stabile Schreibunterlage und kann bis zu 216 mm über die Tischkante hinausragen.Einfache Bedienung und InstallationDas Tastaturablagefach ist mit Schienen versehen, die es ermöglichen, es mühelos unter den Schreibtisch zu schieben und herauszuziehen. Nach der Montage werden die Klemmen von Hand installiert und unterstützen Schreibtische mit einer Dicke von bis zu 58,4 mm. Die Anti-Rutsch Pads sorgen für einen festen Halt auf dem Schreibtisch und schützen gleichzeitig die Tischoberfläche. Die Höhe des Ablagefachs kann auf eine der drei verfügbaren Einstellungen eingestellt werden: 100, 120 bzw. 140 mm. Eine der drei Einstellungen sorgt für den richtigen Abstand zwischen Ihnen und dem Ablagefach und bietet gleichzeitig die ideale Höhe für einen ergonomischen Arbeitsplatz. Die Klemmen benötigen nur minimalen Platz auf der Schreibtischoberfläche, nur 47 x 64 mm pro Klemme.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Anzahl von Schrauben
10
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Tastaturablage (B x T)
700 x 310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximalgewicht pro Tastaturfach
12 kg
Tastaturablage
Ja
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
370 mm
Breite des Versandkartons
840 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.