Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 665201 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 665201 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil
Roco 665201 Spielzeug-Fahrzeugbahnteile & Zubehör Schienenteil
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103470297
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     665201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehscheiben
fleischmann drehscheibe
drehscheiben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
465 mm
Merkmale
Typ
Schienenteil
Zweck
Spielzeugeisenbahn
Produktfarbe
Braun, Grau
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Vormontiert
Ja
Maßstab
HO (1:87)
Markenkompatibilität
Roco
Einfache Montage
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,79*
€ 610,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,32*
€ 538,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,19*
€ 514,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,15*
€ 492,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.