Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt
Berker Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, polarweiß matt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103482394
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945112512
EAN/GTIN:
     4011334241171
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-Buchse.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Matt
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Höhe
55.5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
IEC
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
945112511
ab € 7,18*
Ähnlich
Hager
945112515
ab € 7,16*
Ähnlich
Hager
945112516
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.