Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 300 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 300 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 300 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103485575
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010108/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, VDE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, VDE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
300 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
6 mm²
Anzahl der Kabeladern
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.922,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 9,7407* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.171,681*
€ 3.774,30039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.142,50*
€ 3.739,575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.019,35*
€ 3.593,0265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.959,68*
€ 3.522,0192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.922,21*
€ 3.477,4299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.