Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103486651
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
12 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
210 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59923*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,06923*
€ 9,60238
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,92923*
€ 9,43578
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,61923*
€ 9,06688
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,34923*
€ 8,74558
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,07923*
€ 8,42428
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,59923*
€ 6,66308
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.