Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103489031
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
9.1 mm
Kupferindex
83 kg/km
Kabelgewicht
132 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,61*
€ 17,39
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,79*
€ 16,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,17*
€ 15,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,76*
€ 15,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,25*
€ 12,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.