Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 125 C MC Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103489048
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
56 kg/km
Kabelgewicht
90 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,57*
€ 9,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.