Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelRc Sq625-Frame-WH Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelRc Sq625-Frame-WH Rahmen
OPPLE Lighting LEDPanelRc Sq625-Frame-WH Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103504866
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542098009700
EAN/GTIN:
     6941497704054
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungshöhe
715 mm
Verpackungstiefe
721 mm
Paketgewicht
1839 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
598 g
Länge (mm)
671.5 mm
Breite
671.5 mm
Höhe
69.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.