Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA167262R1000 Steckdose IEC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CMA167262R1000 Steckdose IEC Grau
ABB 2CMA167262R1000 Steckdose IEC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103529259
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA167262R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Oberflächenlackierung
Matt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kindersicherung
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Flip-Top-Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
1690 g
Merkmale
Buchsen-Typ
IEC
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+E
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
57 - 130 V
Nennstrom
125 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,23*
€ 808,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,34*
€ 800,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,69*
€ 763,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,49*
€ 733,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,54*
€ 677,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.