Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CMA167002R1000 Steckdose IEC Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CMA167002R1000 Steckdose IEC Grau, Silber
ABB 2CMA167002R1000 Steckdose IEC Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103529347
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA167002R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Gehäusematerial
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Oberflächenlackierung
Matt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kindersicherung
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Flip-Top-Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Buchsen-Typ
IEC
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.