Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED
RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103538326
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312198.003.76
EAN/GTIN:
     4051859273707
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
1900 lm
Strahlungswinkel
114 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
54 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1260 g
Länge (mm)
1212 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
35 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
150 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.