| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-103553705 Herst.-Nr.: FOHHB24L00010-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung Amphenol FOHHB24L00010 kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 10 Meter MiniSAS HD (SFF-8644) zu MiniSAS HD (SFF-8644) Verbindung für SAS Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Amphenol FOHHB24L00010 kompatible SAS 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Amphenol FOHHB24L00010 kompatible SAS 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Amphenol Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Amphenol FOHHB24L00010 SAS 10 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Amphenol FOHHB24L00010 kompatible SAS Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 12GB SAS pro Sekunde auf 10 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | SFF-8644 | | Anschluss 2 | SFF-8644 | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Datenübertragungsrate (max) | 12 Gbit/s | | Produktfarbe | Türkis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |