Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 855 CP Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103569358
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Kupferindex
40 kg/km
Kabelgewicht
79 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
0,75
Kerngröße
2 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5482*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,97*
€ 9,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,74*
€ 8,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,3982*
€ 5,23386
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,5482*
€ 4,22236
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 84,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.