Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 896 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103579787
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
17 mm
Kupferindex
384 kg/km
Kabelgewicht
503 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,65*
€ 22,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,41*
€ 21,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,60*
€ 20,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,85*
€ 20,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,21*
€ 19,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.