Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46300926 Herst.-Nr.: RM-BC-T2I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem RM-BC-T2i können Sie Ihre Barracuda Desktop Gerät auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern, ebenso wie der Konsolenanschluss. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden.
Dank der geschützten CAT6-Kabel und Ecksteine eignet sich das RM-BC-T2i für Hochspannungsumgebungen.
Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Barracuda Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.
Andere Farben können auf Projektbasis geliefert werden.
Bitte beachten Sie, dass unsere industriellen Modelle eine spezielle Montage erfordern und deshalb eine längere Vorlaufzeit benötigen können. Bitte kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Anzahl der Kabel | 6 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 6 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 59 mm | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Schwarz | | Rack-Kapazität | 1.3U/2U | | Kabellänge | 0.5 m | | Kompatibilität | Barracuda F12, Barracuda F18 Rev. B, Barracuda F80 Rev. B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,85* | € 135,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 106,49* | € 141,67* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 202,16* | € 244,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|