Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120311 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1,5 sw R1 Ø11,7mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 5G1,5 sw R1 Ø11,7mm Polyvinylchlorid (PVC) Ziffer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103869853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120311/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.7 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
192 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
46.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
175.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41342*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,858*
€ 2,21102
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,61342*
€ 1,91997
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,56342*
€ 1,86047
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,41342*
€ 1,68197
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.