Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120267 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0238157
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120267/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9 mm
Kupferindex
29 kg/km
Kabelgewicht
112 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
135 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,71279*
€ 0,88279*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,71336*
€ 0,88336*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 838,42*
€ 947,65*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,88279*
€ 1,05052
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71279*
€ 0,84822
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 441,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.