Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120339 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0205829
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120339/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.8 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
147 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
43.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
162 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,14998*
€ 1,45998*
100
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,1917*
€ 1,5017*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 376,88*
€ 439,94*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,45998*
€ 1,73738
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,14998*
€ 1,36848
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 145,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.