Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120311 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103910564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120311/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.3 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
266 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
53.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
199.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,122*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,40122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,112*
€ 209,57328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,832*
€ 205,67008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,602*
€ 194,68638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,702*
€ 190,04538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,122*
€ 166,74518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.