Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120306 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 2x1,5mm2; ungeschirmt; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 2x1,5mm2; ungeschirmt; Cu
Artikel-Nr.:
     3517A-42163517
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120306/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.6 mm
Kupferindex
29 kg/km
Kabelgewicht
123 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
38.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
144 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,826*
€ 1,066*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,7865*
€ 1,3065*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,81*
€ 1,35*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,61*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 106,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.