Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-185176 Herst.-Nr.: 183276 EAN/GTIN: 3800235266076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Gehäusematerial | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 42 x 15 x 37 mm | | Gewicht | 105 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70 % | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0.5 W | | DC Spannungsrange | 3.3 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 2,30* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,69* | € 4,07* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 2,69* | € 4,07* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,69* | € 4,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,88* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|