Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Lapp H07V-K Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103992544
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
38.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
4.8 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Konformitätsbescheinigungen
EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4691*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,8224*
€ 0,97866
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6624*
€ 0,78826
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.