Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60
OPPLE Lighting LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104065445
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     705098005500
EAN/GTIN:
     6941491705491
Suchbegriffe:
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Paketgewicht
1511 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1270 g
Länge (mm)
488 mm
Breite
83 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.