Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO single Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO single Deckenbeleuchtung LED
RZB LINEDO single Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104071729
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312564.000.1
EAN/GTIN:
     4051859720379
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
6450 lm
Strahlungswinkel
59 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
161 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
4500 g
Länge (mm)
2264 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
40 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
124 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.