Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite trackVISION 33 Rechteckig 69 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite trackVISION 33 Rechteckig 69 W
Arclite trackVISION 33 Rechteckig 69 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104087904
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA41586.01.94
EAN/GTIN:
     4260477022172
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
LED Flächenleuchte zur Montage in Stromschienen . Einzelleuchte als flexible Alternative zum Lichtband. 3-reihige hochwertige Linsenoptik von Vossloh Schwabe. Verschiedenste Ausführungen variieren in Ausstrahlcharakteristiken, Licht- u. Gehäusefarben. In DALI dimmbar verfügbar. Unkomplizierte Montage über Eutrac-Stromschienenadapter. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L90/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
AC
Operatierender Strom
0.35 A
Energieeffizienzklasse
C
Sonstige Funktionen
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Lampen
Stromverbrauch (max.)
69 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
80 °
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
54000 h
Leistungsfaktor
0,97
Technische Details
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 25 °C
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Silber, Transparent
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.