Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-21535 Türklingel Kit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DIC-21535 Türklingel Kit Weiß
Byron DIC-21535 Türklingel Kit Weiß
Byron DIC-21535 Türklingel Kit Weiß
Byron DIC-21535 Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104097917
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-21535
EAN/GTIN:
     8713016108012
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Mit der Byron DIC-21535 Drahtlose Audio-Türklingel können Sie herausfinden, wer gerade an Ihrer Tür ist, indem Sie die Sprechfunktion nutzen. Die Gegensprechanlage verfügt über eine 2-Wege-Audiofunktion, mit der Sie mit Ihren Besuchern sprechen und ihnen zuhören können. Sie können Ihre Lieblingsmelodie auswählen, die Lautstärke einstellen und in Kombination mit einem elektrischen Türöffner sogar Ihre Tür öffnen lassen.

Immer ein sicheres Gefühl beim Öffnen der Tür.
Die elegante Inneneinheit ist mit Lautsprecher und Mikrofon ausgestattet, sodass Sie mit Ihren Besuchern sprechen und ihnen zuhören können und bei Bedarf die Tür öffnen können, um ihnen Zugang zu gewähren. Außerdem können Sie jede Türklingel mit einem anderen Klingelton belegen, was diese Geräte zu einem perfekten System für einen Mehrpersonenhaushalt macht.

Außeneinheit
Die Außeneinheit ist witterungsbeständig und für die Installation im Freien geeignet. Durch das in den beleuchteten Klingeltaster integrierte Namensschild wird Besuchern die Suche nach der richtigen Türklingel erspart.

Nutzen Sie den vorhandenen Klingeldraht
Die Gegensprechanlage arbeitet mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), kann aber auch 2-adrig betrieben werden und lässt sich daher mit fast allen Klingelverdrahtungen verwenden. Das macht die Installation sehr einfach. Um sicherzugehen, dass die Verkabelung passt, sollten Sie immer Ihre vorhandene Verkabelung überprüfen. Die kompalte Inneneinheit kann überall platziert werden und wird über den mitgelieferten Adapter mit Strom versorgt. Kein Herumärgern, sondern eine ganz einfache und schnelle Installation.

Heißen Sie Ihre Besucher willkommen
Sie können die Gegensprechanlage mit zusätzlichen Inneneinheiten erweitern, sodass Sie die Türklingel von mehreren Orten in Ihrer Wohnung aus bedienen können. Die Inneneinheiten können bei Bedarf miteinander kommunizieren und sich gegenseitig anrufen. Es ist möglich, die Gegensprechanlage an einen elektrischen Tür- oder Toröffner anzuschließen. Auf diese Weise können Sie Ihre Besucher begrüßen, indem Sie die Tür oder das Tor mit nur einem Druck auf die Entriegelungstaste an der Inneneinheit öffnen. Sie können den Zeitrahmen für die Entsperrung von 1-2 bis 4-7 Sekunden einstellen. Sie können Ihren vorhandenen elektrischen Türöffner verwenden oder einen der elektrischen Türöffner DB5005 oder DB5005L dafür nutzen.

Lieferumfang
3x Inneneinheit, Außeneinheit, Adapter, Montageplatte, Schrauben und Dübel, Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
125 m
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
80 dB
Beste Verwendung
Haus
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
1 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
3 Stück(e)
Anzahl Melodien
15
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
230 V
Leistung
120 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DIC-29112
ab € 15,89*
Zubehör
Byron
DIC-29212
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.