Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 1000 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 1000 m Nein
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-104196528
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011000/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
16 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,59931* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 696,98*
€ 829,4062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 687,18*
€ 817,7442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 662,49*
€ 788,3631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 641,34*
€ 763,1946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 599,31*
€ 713,1789
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.