Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     3518I-42157333
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011001/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
16 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 939,80*
€ 1.060,81*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 939,16*
€ 1.061,35*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.060,81*
€ 1.262,3639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.050,67*
€ 1.250,2973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.009,91*
€ 1.201,7929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 981,03*
€ 1.167,4257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 939,80*
€ 1.118,362
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,8796* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.